Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0740EDJ Entlötkolben 24 V 150 W +150 - +450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206212-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0740EDJ
EAN/GTIN:
     4003008095500
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Lötstation
entlötkolben ersa
entlötkolben
Ersa 0740EDJ Entlötkolben 24 V 150 W +150 - +450 °C

ERSA Entlötkolben X-Tool Vario, einer der leistungsstärksten Entlötkolben mit 150 W Heizleistung, sehr einfachem Wechseln der Entlötspitzen und leicht zu reinigendem Restlotbehälter

Konzipiert für schwierigste Entlötarbeiten von konventionellen Bauteilen auf massereichen Leiterplatten

Technische Daten:
Anheizzeit: 35 s · Betriebsspannung: 24 V · Leistung (max.): 150 W · Temperatur (max.): +450 °C · Temperatur (min.): +150 °C

Lieferumfang:
Entlötkolben mit Verpackung, ausgestattet mit einer 0742ED1225 ERSADUR-Dauerentlötspitze innen 1,2mm für die Löt-/Entlötstation i-CON 2 V Versionen (0IC2200VXT), der i-CON VARIO 2 (0ICV2000AX) und der i-CON VARIO 4 (0ICV4000AICX)

Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Leistung (max.):
150 W
Betriebsspannung:
24 V
Anheizzeit:
35 s
Temperatur (max.):
+450 °C
Temperatur (min.):
+150 °C
Produkt-Art:
Entlötkolben
Weitere Suchbegriffe: Ersa, 0740EDJ, Loetkolben
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,28*
€ 441,49*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 393,91*
€ 441,51*
Frei Haus
ab € 409,20*
€ 458,54*
Frei Haus
ab € 464,71*
€ 519,68*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 535,60*
€ 599,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,12*
€ 712,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,25*
€ 704,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,42*
€ 668,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,83*
€ 649,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,60*
€ 637,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
074404/10
ab € 8,41*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3T7440-05
ab € 3,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
E074600
ab € 26,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.