Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0240CDJ Lötkolben 24 V 250 W Meißelform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206225-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0240CDJ
EAN/GTIN:
     4003008099485
Suchbegriffe:
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Ersa 0240CDJ Lötkolben 24 V 250 W Meißelform

Lötkolben i-Tool HighPower 250W mit Hochleistungsheizelement für Lötstation i-CON Vario 2 und 4, wird geliefert mit Lötspitze 0242CDLF120 (meißelform 12 mm)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V · Leistung (max.): 250 W · Lötspitzen-Art: Meißelform

Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Lötspitzen-Art:
Meißelform
Leistung (max.):
250 W
Betriebsspannung:
24 V
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: Lötkolben-Heizelement, Lötstation, lötkolben ersa, lötkolben, 04003008099485, Ersa, 0240CDJ, Loetkolben
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,35*
€ 373,99*
Frei Haus
ab € 315,25*
€ 373,99*
Frei Haus
ab € 343,72*
€ 393,37*
Frei Haus
ab € 345,52*
€ 397,18*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 393,41*
€ 452,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,88*
€ 538,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,20*
€ 530,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,46*
€ 492,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,71*
€ 479,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,41*
€ 468,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kurtz Ersa
0A57
ab € 46,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.