Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa i-CON VARIO 4 / AICXV Lötstation digital 500 W +50 - +550 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206230-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV4000AICXV
EAN/GTIN:
     4003008095555
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
Ersa i-CON VARIO 4 / AICXV Lötstation digital 500 W +50 - +550 °C

Ersa i-CON VARIO 4, ESD 4-Kanal Löt- und Heißluftstation mit Vakuumpumpe

Ersa i-CON VARIO 4, ESD 4-Kanal Löt- und Heißluftstation mit Vakuumpumpe, Heißluftkolben AIR-TOOL 200W, Lötkolben i-TOOL 150W, Entlötpinzette CHIP-TOOLvario 2x40W und X-TOOLvario 150W, antistatisch


Die i-CON VARIO 4 Mehrkanal Löt-und Entlötstation wird höchsten Ansprüchen an professionellem Löten und Entlöten gerecht. Das Flaggschiff der i-CON-Familie stellt dem Anwender 4 Lötwerkzeuge für anspruchsvolle Lötaufgaben zur Verfügung:

zur kontaktlosen Energieübertragung einen ergonomischen Heißluftkolben AIR-Tool S (200 W), für effizientes Einlöten den 150 W starken i-Tool Lötkolben, für präzises Entlöten feinster SMD Elemente die Entlötpinzette Chip Tool VARIO (2x40 W) und zum Entlöten bedrahteter Bauelemente den X-Tool vario (150 W).


Alle Löttools verfügen über einen Beschleunigungssensor, der nach Ablegen eine automatische Standby Schaltung (150-300°C) oder auch eine Ruhezustandsfunktion (Raumtemperatur) einstellen lässt. Sekundenschnell heizen die Tools durch das Bewegen wieder in den Betriebsmodus.

Alternativ ist der Anschluss weiterer ERSA Lötwerkzeuge möglich.

Sämtliche Funktionen, inklusive der Luft- und Vakuumerzeugung, sind in einer zentralen Versorgungseinheit mit einer sehr einfachen i-Op Bedienung und übersichtlichen Displays integriert. Die Station bietet darüber hinaus Schnittstellen für das automatische Einschalten von Ersa Lötrauchabsaugungen (durch Standby-Signal)oder eine Steuerungsmöglichkeit von ERSA Infrarot-Vorheizungen sowie einen USB-Anschluss. Über eine optionale microSD Speicherkarte kann die Station oder die Tools schnell und sicher aktualisiert werden und ist damit auch für zukünftige Tools gerüstet. Die Station ist für den Einsatz in ESD-Schutzzonen bestens geeignet.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 10 kg · Leistung (max.): 500 W · Luft-Menge (max.): 20 l/min · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Temperatur (max.): +550 °C · Temperatur (min.): +50 °C · Vakuumdruck (max.): 700 mbar

Lieferumfang:
0ICV403A Regelstation i-CON VARIO4 360W, antistatisch mit 230 V Netzkabel,0470BRJ Heißluftkolben i-AIR S-TOOL, 24V, 200W, antistatisch mit Heissluftspitze 0472BR 4mm rund,0A55 Ablageständer für i-AIR-S TOOL, antistatisch,0100CDJ Lötkolben i-TOOL, 24V, 150W, antistatisch mit Lötspitze 0102CDLF16 1,6 mm Meißel,,0A52 Ablageständer für i-TOOL, antistattisch,0460MDJ Entlötpinzette CHIP TOOL VARIO, 24V, 2x40W, antistatisch mit Entlötspitzen 0462MDLF007 0,7 mm meißelförmig abgewinkelt,,0A54 Ablageständer für CHIP TOOL VARIO, antistatisch,0740EDJ Entlötkolben X-TOOL VARIO, 24V, 150W, antistatisch mit Entlötspitze 0742ED1225 1,2 mm innen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 300 x 280 mm
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Ersa
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Luft-Menge (max.):
20 l/min
Leistung (max.):
500 W
Betriebsspannung:
230 V
Vakuumdruck (max.):
700 mbar
Temperatur (max.):
+550 °C
Temperatur (min.):
+50 °C
Gewicht:
10 kg
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: entlötstation ersa, entlötstation, Ersa, 0ICV4000AICXV, i-CON VARIO 4 / AICXV, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.000,43*
€ 2.164,77*
Frei Haus
ab € 2.008,20*
€ 2.164,78*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.327,12*
€ 2.428,74*
€ 5,90*
ab € 2.374,70*
€ 2.609,87*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 2.767,65*
€ 2.900,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.900,14*
€ 3.451,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.885,94*
€ 3.434,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.824,78*
€ 3.361,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.767,65*
€ 3.293,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6546771
ab € 5,26*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6546642
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.