Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Heißluftgerät

  Heißluftgerät  (92 Angebote unter 30.870.596 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Heißluftgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TOOLCRAFT ZD-8908 Heißluftstation digital 300 W 100 - 500 °C (2 Angebote) 
TOOLCRAFT ZD-8908 Heißluftstation digital 300 W 100 - 500 °C Heißluft-Löt-/Entlötsystem für SMD Einstellbare Löttemperatur 100 - 500 °C Schnelles Aufheizen 400 °C in 60 Sekunden Großes Display mit ...
Toolcraft
1488529
€ 55,83*
pro Stück
 
 Stück
1-Kanal Heißluft-Station, WHA-Serie, Weller WHA 3000P, 700 W (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Heißluftstation, WHA 3000P, Weller Heißluftstation 700 W / 230 V Features * 700 W Heißluftstation * Mit integriertem Düsenvakuum * Mit eingebauter Turbine
Weller Tools
WHA 3000P
€ 3.181,02*
pro Stück
 
 Stück
1-Kanal Heißluft-Station, WAD-Serie, Weller WAD 101 + HAP 1, 105 W, 230 V (6 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Lieferung inkl. Versorgungseinheit PU WAD101 (105 W/230 V), Heißluftkolben HAP 1 (100 W/24 V) mit Heißluftdüsen R 06 und R 04 und Sicherheitsablage KH 27|Lieferung des Pot...
Weller Tools
WAD 101 + HAP 1
€ 900,58*
pro Stück
 
 Stück
1-Kanal Heißluft-Station, WT-Serie, Weller WTHA 1, 900 W, 230 V (11 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. inklusive TNR 40 Heißluft Runddüse Ø 4 mm, 1-Kanal Heißluft-Station, WTHA 1, WELLER Features * Heißluftstation 900 W / 230 V * Inklusive TNR 40 Heißluft Runddüse * Moderne...
Weller Tools
WTHA 1
€ 798,94*
pro Stück
 
 Stück
1-Kanal Heißluft-Station, WHA-Serie, Weller WHA 3000V, 700 W (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Heißluftstation, WHA 3000V, Weller Diese Heißluftstation ist für das Löten und Entlöten von empfindlichen SMD-Bauteilen mit Heißluft konzipiert. Die Station verwendet temp...
Weller Tools
WHA 3000V
€ 3.041,55*
pro Stück
 
 Stück
Weller Tools
T0053378699N
€ 1.275,66*
pro Stück
 
 Stück
Extraktor, JBC E2064 für Heißluftstation JT, TE (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Extraktor, E2064, JBC Extraktor (20 x 26 mm) schützen die umliegenden Bauteile, indem sie die Wärme auf das zu entlötende Bauteil konzentrieren.
JBC
E2064
€ 41,38*
pro Stück
 
 Stück
Extraktor, JBC E2052 für Heißluftstation JT, TE (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Extraktor, E2052, JBC Extraktor (20 x 20 mm) schützen die umliegenden Bauteile, indem sie die Wärme auf das zu entlötende Bauteil konzentrieren.
JBC
E2052
€ 41,33*
pro Stück
 
 Stück
Heißluftstation, JBC TESE-2QB, 300 W, 230 V (5 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Heißluft-Reparaturstation, TESE-2QB, JBC Die TESE-2QB ist eine Präzisions-Heißluftstation für die Nachbearbeitung kleiner und mittlerer SMDs. Der Anschluss eines externen ...
JBC
TESE-2QB
€ 1.656,39*
pro Stück
 
 Stück
Extraktor, JBC E2184 für Heißluftstation JT-B, TE-B (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Extraktor, E2184, JBC Extraktor (24 x 24 mm) schützen die umliegenden Bauteile, indem sie die Wärme auf das zu entlötende Bauteil konzentrieren.
JBC
E2184
€ 41,33*
pro Stück
 
 Stück
Heißluftstation, JBC TESE-2B, 300 W, 230 V (5 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Heißluft-Rework-Station, TESE-2B, JBC Die TESE-2B ist eine Präzisions-Heißluftstation für die Nachbearbeitung von kleinen und mittleren SMDs. Die Kombination des exklusive...
JBC
TESE-2B
€ 1.946,79*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO MP001123 DÜSE, 11MM, HEISSLUFTSTATION (1 Angebot) 
Zur Verwendung mit: Heißluftstation MP740111 von Multicomp Pro Produktpalette: - Art des Zubehörs: 11mm-Düse SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) RoHS konform: Ja
Multicomp
MP001123
€ 4,17*
pro Stück
 
 Stück
Hochleistungs-Heißluftstation JTSE, 2QB, ohne Abziehständer und Zubehör (5 Angebote) 
- Heißluftpumpe mit elektronischer Steuerung der Temperatur und des Luftdurchsatzes - Saugpumpe für die einfache Fixierung der ICs - schnelles und sicheres Entlöten - leistungsstarker Heißluftkolbe...
JBC
JTSE-2QB
€ 1.648,00*
pro Stück
 
 Stück
Weller WR 3000M Rework-Station, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Löten/Entlöten/Heißluft 360W / 230V, (5 Angebote) 
Modellnummer = WR 3000M Unterstützte Aufgaben = Löten/Entlöten/Heißluft Anwendungsbereich = Entlöten, Heißluft, LötenW Eingangsspannung = 230V Lötspitzen Temperatur = 550°C Maximale Betriebstempera...
Weller Tools
T0053368399N
€ 2.353,60*
pro Stück
 
 Stück
ERSA VARIO2 MK2, ESD 2 Kanal Löt-& Heißluftstation mit AIR-TOOL 200W, Auto-Standby (7 Angebote) 
ERSA i-CON VARIO 2 MK2 Mehrkanal-Löt- und Entlötstation 200W Lieferumfang - Elektronikstation antistatisch 200W Luftmenge 2-20l/min (0ICV2035A) - Heißluftkolben i-Tool AIR S 200W (0470ERJ) - Heißlu...
Ersa Löttechnik
0ICV2005A
€ 1.043,64*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Heißluftgerät
^

Die Heißluftstation für das Löten mit Heißluft

Die Heißluftstation ist ein professionelles Gerät für die Reparatur von SMD-Bauteilen. Sie wirkt mit stark aufgeheizter Luft auf Lötstellen ein. Der Einsatz zum Löten setzt eine angemessene Heißluftdüse und die professionelle Führung über das Bauteil voraus.

Das Heißluftlöten und -entlöten

Das Löten verbindet Materialien miteinander und stoffschlüssig. Es ist ein Bereich der elektrischen Verbindungstechnik. Innerhalb der Löttechnik nimmt das Heißluftlöten eine Stellung ein, die der professionellen Anwendung vorbehalten ist. Dies liegt in der schwierigeren Anwendung begründet und ebenso in den vergleichsweise hohen Anschaffungskosten der benötigten Geräte. Die Heißluftstationen sind für den täglichen und regelmäßigen Einsatz vorgesehen.

Das Heißluftlöten dient vorwiegend dem Entlöten von elektrotechnischen Geräten, speziell für Reparaturarbeiten an SMD-Bauteilen. Diese Abkürzung steht für surface-mounted device. Bauelemente ohne Steckverbindung, die auf ihre Leiterplatte gelötet werden. Das Entlöten der SMD-Bauteile erfordert viel Erfahrung, sofern Leiterplatte oder Bauteil funktionstüchtig erhalten werden sollen. Hier leistet das Heißluftlöten einen wichtigen Dienst und wird häufig verwendet. Zum Löten der SMD-Bauteile ist das Heißluftverfahren nur bedingt geeignet. Es ist eine präzise Methode, die gleichmäßig mehrere Lötstellen bedient. Sie kann jedoch auch Schäden verursachen, denen durch spezifische Aufsätze entgegengewirkt werden kann. Die Aufsätze leiten die aufgeheizte Luft an die richtigen Stellen und halten Hitze von angrenzenden Bereichen fern.

Die Heißluftstationen und ihr Zubehör

Das Zubehör der Heißluftstation entscheidet über deren Einsatzmöglichkeiten. Es handelt sich hierbei unter anderem um Heißluftdüsen und andere Aufsätze, die über die Station mit Heißluft versorgt werden. Einige Heißluftstationen sind zusätzlich mit einer Vakuumeinheit ausgestattet. Diese Spezialgeräte halten das SMD-Bauteil, während die heiße Luft einwirkt, fest. Sobald sich die Lötstellen gelöst haben, bleibt das Bauteil an der Düse hängen. Die Heißluftstationen können mit einer Vielzahl von Heißluftdüsen ausgestattet werden. Diese Düsen sollten der Größe des SMD-Bauteils angemessen sein. Je genauer sie auf dessen Maße passt, umso weniger Heißluft wirkt auf die umgebende Platine oder andere Bauteile ein.

Ein Tipp: Die Heißluftstation ist auch für weitere Aufgaben geeignet, wie beispielsweise den Einsatz von Schrumpfschläuchen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.