Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2206463 Bitverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206463-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6619389
EAN/GTIN:
     4064161012988
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnet toolcraft
bit halter
TOOLCRAFT 2206463 Bitverlängerung

Bitverlängerung

Für enge Nischen und Zwischenräume
Mit Arretierung
Länge 150 mm

Die Bitverlängerung ist der Zugang auch in Nischen und engen Zwischenräumen möglich. Mit 6 mm Schaft und Magnet-Bithalter. Ist stark magnetisch um den Bit zu halten.
Die Bitverlängerung kann Elektroschrauber, Schraubendreher, Schraubendreher Düse, Schraubenzieher Kopf anschließen. Es gilt für den Austausch der Hülse und das Gelenk, die Verlängerung der Verbindungsstange.

Technische Daten:
Antrieb: 6 mm · Gewicht: 81 g · Material: Aluminium · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 150 mm x 10 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb:
6 mm
Material:
Aluminium
Gewicht:
81 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bitverlängerung
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, TOOLCRAFT, TO-6619389, Bitverlängerung, Magnetische, Bohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
588
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 13,41*
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 13,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.