Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Amber 63669 Pendelleuchte E27 Nickel (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207085-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     63669
EAN/GTIN:
     4895105612168
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Westinghouse Amber 63669 Pendelleuchte E27 Nickel (gebürstet)

Pendelleuchte

Ausführung gebürstetes Nickel

Einflammige Pendelleuchte im modernen Stil

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Gewölbt · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.58 kg · Herstellerfarbe: Nickel (gebürstet) · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Produktabmessung, Höhe: 1590 mm · Produktabmessung, Ø: 240 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Sockel: E27

Lieferumfang:
Pendelleuchte · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 240 mm x 1590 mm
Herstellerfarbe:
Nickel (gebürstet)
Produktabmessung, Ø:
240 mm
Produktabmessung, Höhe:
1590 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Westinghouse
Anzahl Leuchtmittel:
1
Bauform (Leuchten):
Gewölbt
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
1.58 kg
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Westinghouse, 63669, Amber, Pendellicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 12,00*
ab € 19,42*
€ 27,87*
Lager 102
157
Frei Haus
ab € 38,68*
€ 53,78*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 61,05*
€ 79,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.