Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Amber 63669 Pendelleuchte E27 Nickel (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westinghouse
Westinghouse
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241678
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     63669
EAN/GTIN:
     4895105612168
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Westinghouse Amber 63669 Pendelleuchte E27 Nickel (gebürstet)

Ausführung gebürstetes Nickel

Einflammige Pendelleuchte im modernen Stil

Kategorie: Pendelleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: E27
Leistung je Leuchtmittel: 60 W
Herstellerfarbe: Nickel (gebürstet)
Gewicht: 1.58 kg
Leuchtmittel enthalten: Ja
Höhe: 1590 mm
Bauform: Gewölbt
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 240 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Pendelleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 63669
EAN: 4895105612168
Hersteller: Westinghouse
Modell: 63669 (Amber)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Pendelleuchte · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Westinghouse, 63669, Amber, Pendellicht, Wohnraumlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 12,00*
ab € 19,42*
€ 27,87*
7 Tage
157
Frei Haus
ab € 38,68*
€ 53,78*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 61,05*
€ 79,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.