Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Evita 63691 Wandleuchte E27 Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207096-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     63691
EAN/GTIN:
     4895105612274
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Westinghouse Evita 63691 Wandleuchte E27 Metall

Wandleuchte Evita

Ausführung gun metall

Wandleuchte für Innenbereiche

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Gewölbt · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.4 kg · Herstellerfarbe: Metall · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Industrie/Gewerbe · Sockel: E27

Lieferumfang:
Wandleuchte · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 225 x 225 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Westinghouse
Anzahl Leuchtmittel:
1
Bauform (Leuchten):
Gewölbt
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Industrie/Gewerbe
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
1.4 kg
Produkt-Art:
Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Westinghouse, 63691, Evita, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 12,00*
ab € 18,37*
€ 26,51*
Lager 102
128
Frei Haus
ab € 33,99*
€ 47,98*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 62,08*
€ 81,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.