Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einflammige Wandleuchte Evita


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einflammige Wandleuchte Evita
Einflammige Wandleuchte Evita
Artikel-Nr.:
     83JBB-6369140
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6369140
EAN/GTIN:
     4895105612274
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: gealtertes Aluminium
  • Farbe Lampenschirm: Gun Metal
  • Höhe: 20 cm
  • Breite: 21 cm
  • Wandabstand: 23 cm
  • Höhe Rückenplatte: 18 cm
  • Breite Rückenplatte: 12 cm
  • Länge Stromanschlusskabel: 15 cm
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 60 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • geeignet für Innenbereiche
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
4
€ 12,00*
ab € 18,36*
€ 26,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 18,90*
€ 27,25*
6 Tage
126
Frei Haus
ab € 35,13*
€ 48,71*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.