Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex BB3027.2001 Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Tischplatte in Rotorange RAL 2001, BxTxH: 1000 x 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2217096-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     BB3027.2001
EAN/GTIN:
     4045916073997
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rechteck
beistell tisch
Manuflex BB3027.2001 Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Tischplatte in Rotorange RAL 2001, BxTxH: 1000 x 800 x 780 mm Rotorange (RAL 2001)

Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Tischplatte in Rotorange RAL 2001, BxTxH: 1000 x 800 x 780 mm

Der Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit. Der Tisch ist mit einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001. Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1000 mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können. Der Beistelltisch wird mit einer lichtgrauen Kunststoff-Tischplatte ausgeliefert. Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 800 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stoßfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rotorange (RAL 2001)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rotorange (RAL 2001)
Marke:
Manuflex
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch manuflex, 04045916073997, Manuflex, BB3027.2001, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,81*
€ 411,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,21*
€ 404,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,03*
€ 372,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,75*
€ 326,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.