Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex BB4047.9006 Beistelltisch BASIS mobil mit Kunststoff-Tischplatte in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH: 1250 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2217766-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     BB4047.9006
EAN/GTIN:
     4045916083422
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch kunststoff rollbar
beistell tisch
Manuflex BB4047.9006 Beistelltisch BASIS mobil mit Kunststoff-Tischplatte in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH: 1250 x 800 x 850 mm Alusilber

Beistelltisch BASIS mobil mit Kunststoff-Tischplatte in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH: 1250 x 800 x 850 mm

Der Beistelltisch BASIS mobil mit Kunststoff-Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Beistelltischwagen für vielfältigste Einsatzzwecke in Produktion, Lager und Versand. Die Tragkraft von 250 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand. Die Ausführung in mobiler Form ist darüber hinaus auch flexibel und anpassbar auf produktions- und fertigungstechnische Umstellungen. Dort wo der Beistelltisch benötigt wird, lässt sich dieser leicht verschieben und verstellen. Wird er nicht mehr benötigt lässt sich dieser auch wieder an anderer Stelle einsetzten. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit. Der Tisch ist mit einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006. Der Beistelltisch ist mit zwei Lenk- sowie zwei Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet. Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1250 mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 850 mm. Er besitzt eine hochwertige Pulverbeschichtung in Alusilber ähnlich RAL 9006. Der Beistelltisch wird mit einer lichtgrauen Kunststoff-Tischplatte ausgeliefert. Die Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 800 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stoßfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Alusilber

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Alusilber
Marke:
Manuflex
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: beistell-tisch rollen, Manuflex, BB4047.9006, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,05*
€ 692,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,26*
€ 686,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,28*
€ 678,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,15*
€ 638,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,11*
€ 583,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.