Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex BB5261.5007 Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Platte + Gehäuse-Unterbau, BxTxH: 1000 x 800 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2225047-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     BB5261.5007
EAN/GTIN:
     4045916194883
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rechteck
beistell tisch
Manuflex BB5261.5007 Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Platte + Gehäuse-Unterbau, BxTxH: 1000 x 800 x 780 mm Brillantblau (RAL 5007)

Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Platte + Gehäuse-Unterbau, BxTxH: 1000 x 800 x 780 mm

Der Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Platte und Gehäuse-Unterbau ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie eine praxisbewährte Komplett-Ausführung bestellen. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit. Durch den Einsatz von einem Gehäuse-Unterbau schaffen Sie zusätzlich Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in brillantblau RAL 5007. Die Schubfächer sind für die Aufnahme von Werkzeugen bestens geeignet. Der Gehäuse-Unterbau besteht aus je 1 x 50, 1 x 100 und 1 x 150 Blockschubfächern mit Lochboden und Auszugssperre. Das Gehäuse ist mit einem Schloss versehen und ist entweder links oder rechts montierbar. Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Das stabile Stahlrahmen-Gestell besteht aus 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in brillantblau RAL 5007. Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1000 mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm. Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können. Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Brillantblau (RAL 5007)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Brillantblau (RAL 5007)
Marke:
Manuflex
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch manuflex, Manuflex, BB5261.5007, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 664,96*
€ 775,60*
Lager 102
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 825,43*
€ 968,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,44*
€ 1.152,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,80*
€ 1.151,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,15*
€ 1.111,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,38*
€ 1.045,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,43*
€ 982,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.