Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex BB3011.3003 Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Tischplatte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 1000 x 600 x 78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2225356-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     BB3011.3003
EAN/GTIN:
     4045916073089
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rechteck
beistell tisch
Manuflex BB3011.3003 Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Tischplatte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 1000 x 600 x 780 mm Rubin-Rot

Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Tischplatte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 1000 x 600 x 780 mm

Der Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit. Der Tisch ist mit einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003. Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1000 mm, eine Tiefe von 600 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können. Der Beistelltisch wird mit einer lichtgrauen Melamin-Tischplatte ausgeliefert. Die Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 600 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rubin-Rot

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rubin-Rot
Marke:
Manuflex
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch manuflex, Manuflex, BB3011.3003, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,73*
€ 291,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.