Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 2D ATEX Taschenlampe Ex Zone: 0, 1, 2 150 lm 175 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2227278-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301393900
EAN/GTIN:
     7638900424492
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Energizer 2D ATEX Taschenlampe Ex Zone: 0,1,2 150 lm 175 m

Atex Light 2D

Für Ex-Zonen 0, 1, und 2
Staub- und wasserdicht
Robustes und antistatisches Gehäuse
Betrieben mit 2 Energizer MAX D-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Bietet bis zu 65 Stunden helles Licht und maximal 150 Lumen
Staubdicht und schlagfest bei Stürzen aus bis zu 1 Meter Höhe
Für 30 Minuten wasserdicht bis zu 1 Meter Tiefe
Verfügt über eine Kordel, sowie eine integrierte Karabiner-Gürtelhalterung

Die Energizer ATEX 2D LED-Taschenlampe ist von internationalen Sicherheitsagenturen anerkannt und kann für die Arbeit unter härtesten Bedingungen verwendet werden. Diese leistungsstarke Lampe wurde speziell für industrielle Zwecke entwickelt, ist gemäß IP67 staub- und wasserdicht und hält mehreren Stürzen aus 1 m Höhe stand. Eine Öse zur Anbringung einer Handschlaufe erleichtert die Handhabung und sorgt für eine sichere Verwendung. Dank LED-Technologie bietet die ATEX 2D eine kontinuierliche Beleuchtung mit bis zu 150 Lumen über einen Zeitraum von 65 h. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch antistatische Verarbeitungsmaterialien, Batteriegasschutz, Verpolungsschutz und einen Lampen- sowie Batterieschutz aus.
Die Energizer ATEX-Handtaschenlampe 2D wurde für den Einsatz unter rauen Bedingungen und die Einhaltung zahlreicher ATEX-Zertifizierungen konzipiert. Diese robuste LED-Taschenlampe bietet bis zu 150 Lumen und eine Betriebsdauer von bis zu 65 Stunden. Sie wurde nach den zugelassenen Sicherheitsstandards entwickelt und verfügt über eine bruchsichere Linse. Auch mehrere Stürze aus einer Höhe von bis zu 1 Meter können ihr nichts anhaben. Staubgeschützt und wasserfest (IPX7). Diese Sicherheitsorange-farbene Taschenlampe ist auch nach 30-minütigem Wasserkontakt in einer Tiefe von bis zu 1 Meter bereit für den nächsten Einsatz. Sie verfügt über eine Kordel und eine Karabiner-Gürtelhalterung. Diese Taschenlampe ist für den Dauersatz ausgelegt – ob als Arbeitsleuchte in Ihrem Heimwerkerprojekt oder als Ausrüstungsgegenstand bei Stromausfällen und in anderen Notfallsituationen. Ganz gleich, wie die Bedingungen auch sind – die Energizer ATEX-Handtaschenlampe 2D sorgt immer für Licht.

Ausstattung:
Staub- und wasserdicht · 1 m sturzsicher · Bruchsichere Linse · Robustes und antistatisches Gehäuse · Batteriegasschutz · Verpolunsschutz · Mit Öse

Technische Daten:
ATEX (Details): IM1/II 1G EX ia op is I/II T4 Ma/Ga · Anzahl LEDs (Details): 1 · Ex Zone: 0,1,2 · Gewicht: 421 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Orange · Leuchtdauer (High): 65 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 175 m · Lichtstrom (High): 150 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Produktabmessung, Ø: 55 mm · Schutzart: IP67 · Temperaturbereich (Details): -20 - +40 °C

Lieferumfang:
2D ATEX · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 55 mm x 210 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Lichtstrom (Bereich):
100 lm - 199.9 lm
Marke:
Energizer
Ex Zone:
0 | 1 | 2
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
orange
Material:
Kunststoff
Leuchtweite (High):
175 m
Leuchtdauer (High):
65 h
Lichtstrom (High):
150 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Temperaturbereich (Details):
-20 - +40 °C
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
421 g
ATEX (Details):
IM1/II 1G EX ia op is I/II T4 Ma/Ga
Produkt-Art:
Taschenlampe
Zertifizierungen:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led energizer, ex-leuchte zone 0, ex leuchte, 07638900424492, Energizer, E301393900, 2D ATEX, Feuerwehr
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 18,00*
1
€ 4,00*
ab € 21,06*
€ 30,55*
1
€ 6,90*
ab € 20,76*
€ 30,82*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 35,79*
6 Tage
42
1
€ 6,99*
ab € 48,96*
€ 64,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1577226
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.