Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; wasserfest; 65h; 150lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED; wasserfest; 65h; 150lm
Taschenlampe: LED; wasserfest; 65h; 150lm
Artikel-Nr.:
     2805-ISHH25
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900424492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Hersteller: ENERGIZER
Stromquelle: Batterie LR20 D 1,5V x2
Entspricht Norm: ATEX Ex
Helligkeit: 150lm
Taschenlampen-Typ: LED
Eigenschaften der Lichtquelle: wasserfest
Betriebsdauer: 65h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 12,62*
€ 17,96*
1
€ 4,00*
ab € 21,00*
€ 30,47*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 20,79*
€ 30,72*
2 Tage
42
1
Frei Haus
ab € 25,41*
€ 35,67*
8 Tage
42
1
€ 6,99*
ab € 49,26*
€ 64,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1577226
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.