Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor MC1455DR2G Linear IC - Timer SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2228154-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC1455DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Timer-IC
timer ic
ON Semiconductor MC1455DR2G Linear IC - Timer SOIC-8

Linear IC - Timer

Direkter Ersatz für NE555 Timer
SOIC-8 Gehäuse (Bleifrei)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Ausstattung:
Timing von Mikrosekunden bis Stunden
Arbeitet sowohl im instabilen als auch im monostabilen Modus
Einstellbares Tastverhältnis
Hoher Stromausgang mit bis zu 200 mA belastbar
Ausgang Can Drive TTL
Temperaturbeständigkeit von 0,005% pro °C
Normalerweise EIN oder Normalerweise AUS Ausgang

Technische Daten:
Ausgabetyp: TTL · Ausgangsstrom je Kanal: 200 mA · Beschaltungsanzahl (Details): 8 · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · U(in) max.: 18 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Beschaltungsanzahl (Details):
8
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Ausgabetyp:
TTL
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
MC1455DR2G
Ausgangsstrom je Kanal:
200 mA
U(in) max.:
18 V
Produkt-Art:
Linear IC - Timer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, MC1455DR2G, ic, Integrated circuit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,176*
Lager 102
619
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,48*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,75*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,50*
€ 22,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.