Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Pro Talk TK-3701D 3er TK-3701DKOFFSYS3 PMR-Funkgerät 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2228442-BP
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     TK-3701DKOFFSYS3
EAN/GTIN:
     4029623088840
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Kenwood Pro Talk TK-3701D 3er TK-3701DKOFFSYS3 PMR-Funkgerät

Kenwood Pro Talk TK-3701D 3er

Digital & Analog
Lizenzfrei
Sekundäre PTT
Hohe Reichweite
Staub -und spritzwassergeschützt

Das ProTalk TK-3701D ist ein lizenzfreies UHF-Handfunkgerät sowohl für digitale dPMR446- als auch für analoge PMR446-Kommunikation.

Geeignet für Digital- und Analogbetrieb
Dieses Funkgerät ermöglicht kombinierten Digital- und Analogbetrieb, sodass innerhalb einer Zone sowohl digitale als auch analoge Signale empfangen werden können. Dadurch ist eine schrittweise Migration möglich und bis zur Umstellung auf ein volldigitales System kann man mit vorhandenen analogen Funkgeräten weiterarbeiten.
Das TK-3701D bietet die moderne digitale dPMR446-Technologie auf insgesamt 48 vorprogrammierten Kanälen (32 digitale und 16 analoge) in 3 Zonen (2 digitale und eine analoge).

Keine Funklizenz erforderlich
Das TK-3701D ist ein lizenzfreies dPMR446- und PMR446-Funkgerät. Es ist sofort einsetzbar und wird mit wiederaufladbarem Akku, Ladegerät und Gürtelclip geliefert. Wenn Sie Funkgeräte für die Kommunikation über kürzere Distanzen suchen, ist das TK-3701D die ideale Wahl.

Klare und deutliche Kommunikation
Digital bedeutet bessere Verständigung. Wenn sich das Funkgerät im Digitalmodus befindet, hört der Benutzer die Empfangssignale klar. Verzögerungen bei der Übertragung sind minimal, da das Funkgerät über einen DSP und einen AMBE+2™-Vocoder verfügt.
Audioverstärker mit 1W Ausgangsleistung. Das TK-3701D ist mit einem großen interner Lautsprecher und einem BTLAudioverstärker ausgestattet, so dass auch bei lauter Umgebung eine klare Kommunikation möglich ist. 1 W NF-Leistung garantiert einen vollen Klang.

Höhere Reichweite mit Digitaltechnologie
Da die HF-Signalstärke mit zunehmender Entfernung abnimmt, werden analoge Signale mehr und mehr verrauscht oder nur noch mit Unterbrechungen empfangen. Die Digitalmodulation der dPMR446-Technologie verbessert die Empfangsqualität auch in den Randbereichen, sodass die Gebietsabdeckung im Vergleich zu analogem PMR446 etwa 20 % größer ist.

Robust
Entspricht IP54/55 Staub- und Spritzwasserschutz und erfüllt die US MIL-STD 810 Standards C, D, E, F und G.

Leistungsstark
Natürlicher Klang dank AMBE+2™ Vocoder; BTL Audioverstärker mit 1Watt NF-Leistung.

Sekundäre PTT
Zusätzlich zum Hauptkanal kann ein weiterer Kanal 1 mit einer zweiten PTT besprochen werden, um unterschiedliche Anweisungen an verschiedene Personen zu geben.

LED mit 7 wählbaren Farben
Eine große 7-Farb-LED auf der Geräteoberseite zeigt beim Funkbetrieb die verschiedenen Betriebszustände an.

254 Gruppen-ID-Codes (im Digitalmodus)
Nutzer können für jeden Kanal den vorprogrammierten ID-Code ändern.

Ausstattung:
Digital & Analog · Lizenzfrei · Sekundäre PTT · Hohe Reichweite · Sprachansage · Suchlauf · VOX/Semi-VOX (Headset erforderlich) · Tastenverriegelung · Time-out Timer · Energiesparfunktion · Anrufalarm · QT / DQT · Compander · Staub -und spritzwassergeschützt · Robust und langlebig · LED-Anzeige

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Automatische Rauschsperre,Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Anschluss für Mikrofon,VOX,Spritzwassergeschützt · Gewicht: 282 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kanäle (Funk): 16 Analog,32 dPMR · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 123 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 9 km · Sendeleistung: 0.5 W · Weitere technische Daten: Betriebsspannung Ladegerät 230 V · Lautsprecher 1 W · Temperaturbereich -30 bis +60 °C · Übertragungsart (Details): Analog,Digital

Lieferumfang:
Je 3x · TK-3701D · Standladegerät · Clip · Akku · Anleitung,1x Transportkoffer

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 123 x 34 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
34 mm
Produktabmessung, Höhe:
123 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Kenwood
Funkgeräte-Besonderheiten:
Automatische Rauschsperre | Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer | Anschluss für Mikrofon | VOX | Spritzwassergeschützt | Im Koffer
Sets (LOV - nur für Titel):
3er Set
Reichweite max. (im Freifeld):
9 km
Kanäle (Funk):
16 Analog | 32 dPMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Übertragungsart (Details):
Analog | Digital
Gewicht:
282 g
Produkt-Art:
PMR-Funkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte kenwood, funkgerät pmr, Kenwood, TK-3701DKOFFSYS3, Pro Talk TK-3701D 3er, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 691,78*
€ 793,30*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 713,82*
€ 793,31*
Frei Haus
ab € 736,44*
€ 811,44*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 969,95*
€ 1.043,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,31*
€ 944,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,50*
€ 920,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,39*
€ 895,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,12*
€ 870,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,82*
€ 849,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.