Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 61150 Kabeltrommel 10.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2230822-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     61150
EAN/GTIN:
     4008928611502
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel kunststoff 10m
gartenkabeltrommel
Vivanco 61150 Kabeltrommel 10.00 m Schwarz

VIVANCO Kabeltrommel Indoor, blau 10 m

4 x Schutzkontakt Steckplatz
Max. 3.200 W, 16 A, 230 V
Erhöhter Berührungsschutz

Ausstattung:
Mit Thermosicherung zum Schutz vor Überhitzung
Bruchsicheres, hochwertiges Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3000 W · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1000 W / 3000 W · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 1.53 kg · Herstellerfarbe: Blau,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10.00 m · Steckdosen-Anzahl: 4

Lieferumfang:
Kabeltrommel Indoor

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Blau | Schwarz
Marke:
Vivanco
Farbe:
blau | schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3000 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt):
1000 W / 3000 W
Gewicht:
1.53 kg
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 10m, Vivanco, 61150, CR 100B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,20*
€ 29,82*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 29,83*
€ 3,50*
ab € 35,62*
€ 47,80*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 46,23*
€ 60,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.