Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco CR 100B Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Schwarz - Blau (61150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vivanco CR 100B Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Schwarz, Blau
Vivanco CR 100B Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Schwarz, Blau
Vivanco CR 100B Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753M-6964607
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     61150
EAN/GTIN:
     4008928611502
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel kunststoff 10m
gartenkabeltrommel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Anzahl der AC-Ausgänge  4 AC-Ausgänge
Ein-/Ausschalter  Ja
AC-Steckertypen  Typ F
Stromstecker-Typ  Typ F
Sicherheitsverschluss  Ja
Kerngröße  1,5 mm²
Gehäusematerial  Kunststoff
Produktfarbe  Schwarz, Blau
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  230 V
Maximale Eingangsleistung  3000 W
Stromstärke (maximal)  16 A
Energieschutzeigenschaften  Überhitzung
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Anzahl der AC-Ausgänge:
4 AC-Ausgänge
Ein-/Ausschalter:
Ja
AC-Steckertypen:
Typ F
Stromstecker-Typ:
Typ F
Sicherheitsverschluss:
Ja
Kerngröße:
1,5 mm²
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
AC Eingangsspannung:
230 V
Maximale Eingangsleistung:
3000 W
Stromstärke (maximal):
16 A
Energieschutzeigenschaften:
Überhitzung
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 10m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,20*
€ 29,82*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 29,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,62*
€ 47,80*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 46,23*
€ 60,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.