Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseline 70706 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233150-BP
Hersteller:
     Baseline
Herst.-Nr.:
     70706
EAN/GTIN:
     4011150707066
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Baseline 70706 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht

Funkgong-Set Stripe

Ausstattung:
maximale Reichweite ca. 75 m (im freien Feld)
Empfänger weiß-silber und Sender reinweiß
Lautstärkenregelung bis ca. 80 dB (A)
H x B x T Empfänger 97 x 97 x 30, Sender 73 x 32 x 21 mm
3 Melodien einstellbar
Wandaufhängung
optisches Rufsignal (2 blaue LED)
wetterfester Sender IP44 mit Namensschild
Funkfrequenz selbstlernend

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 97 x 97 x 30 mm · Abmessungen Sender: 73 x 32 x 21 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 80 dBA · Lautstärke-Einstellung: 4stufig · Melodien (Anzahl): 3 · Reichweite max. (im Freifeld): 75 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht

Lieferumfang:
inkl. 1 x 3 Volt CR 2032 Batterie

Hinweis:
Empfängerbatterien nicht enthalten (3 x 1,5 Volt LR6/ Mignon)
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Baseline
Türklingel-Besonderheiten:
mit Blitzlicht
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
75 m
Melodien (Anzahl):
3
Abmessungen Empfänger:
97 x 97 x 30 mm
Abmessungen Sender:
73 x 32 x 21 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
80 dBA
Lautstärke-Einstellung:
4stufig
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funk gong, 04011150707066, Baseline, 70706, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,62*
€ 17,06*
Lager 102
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 17,08*
6 Tage
17
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,14*
€ 35,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.