Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70706 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heidemann
Heidemann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192011
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70706
EAN/GTIN:
     4011150707066
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Heidemann 70706 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht

maximale Reichweite ca. 75 m (im freien Feld)
Empfänger weiß-silber und Sender reinweiß
Lautstärkenregelung bis ca. 80 dB (A)
H x B x T Empfänger 97 x 97 x 30, Sender 73 x 32 x 21 mm
3 Melodien einstellbar
Wandaufhängung
optisches Rufsignal (2 blaue LED)
wetterfester Sender IP44 mit Namensschild
Funkfrequenz selbstlernend

Kategorie: Funkgong
Komponente: Komplett-Set
Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht
Max. Reichweite im Freifeld: 75 m
Melodien: 3
Lautstärke: 80 dBA
Einstellbare Lautstärke: 4stufig
Frequenz: 433 MHz
Kodiermöglichkeit: selbstlernend
Sendermaße: 73 x 32 x 21 mm
Empfängermaße: 97 x 97 x 30 mm
Produkt-Art: Funkgong
Hersteller-Nr.: 70706
EAN: 4011150707066

Lieferumfang:

inkl. 1 x 3 Volt CR 2032 Batterie

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funk gong, 4011150707066, Heidemann, 70706, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,62*
€ 16,92*
1 Tag
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 16,93*
Lager 1039
17
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,29*
€ 35,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,60*
€ 42,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,98*
€ 41,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,30*
€ 39,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,53*
€ 37,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.