Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 42380 Elektriker, VDE, Elektronik- u. Feinmechanik Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenläng


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233201-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42380
EAN/GTIN:
     4010995423803
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Wiha 42380 Elektriker,VDE,Elektronik- u. Feinmechanik Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 65 mm

Feinschraubendreher PicoFinish® electric

Vereinfacht Ihre Arbeit Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen
Erleichtert Ihre Handhabung Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung
Bietet Ihnen vollen Schutz Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
Steigert Ihre Effizienz Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
Steigert Ihre Präzision Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone

Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Die isolierten Feinschraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Anwendung:
Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Elektrik und an spannungsführenden Teilen.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker,VDE,Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 20 g · Größe (Schraubendreher): PH 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 65 mm · Material: Molybdän-Vanadium-Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Größe (Schraubendreher):
PH 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker | VDE | Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
65 mm
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph1, vde-schraubendreher phillips, 04010995423803, Wiha, 42380, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 8,52*
1
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 9,21*
1
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 9,22*
1
€ 5,00*
ab € 6,66*
€ 9,37*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.