Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Elektriker, VDE, Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.5 mm Kling


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233202-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42374
EAN/GTIN:
     4010995423742
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Wiha Elektriker,VDE,Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.5 mm Klingenlänge: 50 mm

Feinschraubendreher PicoFinish® electric

Vereinfacht Ihre Arbeit Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen
Erleichtert Ihre Handhabung Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung
Bietet Ihnen vollen Schutz Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
Steigert Ihre Effizienz Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
Steigert Ihre Präzision Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone

Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Die isolierten Feinschraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Anwendung:
Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Elektrik und an spannungsführenden Teilen.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker,VDE,Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 14.30 g · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 1.5 mm · Klingenlänge: 50 mm · Material: Molybdän-Vanadium-Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker | VDE | Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
50 mm
Klingenbreite:
1.5 mm
Gewicht:
14.30 g
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schlitzschraubendreher 1,5 x 50, schlitz vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wiha, Wiha, 42374, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 6,26*
1
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 6,46*
1
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,78*
€ 6,66*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.