Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Elektriker, VDE, Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 7teilig Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233207-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42989
EAN/GTIN:
     4010995429898
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Wiha Elektriker,VDE,Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 7teilig Kreuzschlitz Phillips,Schlitz

Feinschraubendreher Set PicoFinish® electric Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter (42989)

Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Elektrik und an spannungsführenden Teilen
Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen
Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung
Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone

Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Die isolierten Feinschraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish® und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker,VDE,Elektronik- u. Feinmechanik · Ausführung (allgemein): VDE · Gewicht: 360 g · Griff-Durchmesser: 18 mm · Größe (Schraubendreher): PH 0,PH 00,1.5 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.0 mm · Klingenbreite: 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm · Klingenlänge: 50 mm,65 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,isoliert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 285 mm

Lieferumfang:
1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz 1,5 mm x 50 mm (42374)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz 2,0 mm x 50 mm (42375)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz 2,5 mm x 65 mm (42376)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz 3,0 mm x 65 mm (42377)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Phillips PH0 x 65 mm (42378)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379)
1x Halter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 285 x 32 x 155 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
285 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | isoliert
Größe (Schraubendreher):
PH 0 | PH 00 | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker | VDE | Elektronik- u. Feinmechanik
Ausführung (allgemein):
VDE
Klingenlänge:
50 mm | 65 mm
Klingenbreite:
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm
Griff-Durchmesser:
18 mm
Gewicht:
360 g
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 7tlg wiha, phillips-esd-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, Wiha, 42989, schraubendreher, schraubenzieher mini, fein schraubendreher
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,28*
€ 32,70*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,38*
€ 32,96*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,47*
€ 33,04*
2 Tage
119
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,88*
€ 33,78*
Lager 102
95
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,11*
€ 37,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
42378
ab € 4,53*
Sonstiges
Wiha
42379
ab € 5,67*
Sonstiges
Wiha
42374
ab € 4,30*
Sonstiges
Wiha
42375
ab € 3,90*
Sonstiges
Wiha
42376
ab € 3,60*
Sonstiges
Wiha
42377
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.