Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion HIF1937 Retro Stereoanlage UKW, CD, Kassette, Plattenspieler, USB, Echthol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233266-BP
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     HIF1937
EAN/GTIN:
     4260035677448
Suchbegriffe:
CD-Player
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Reflexion HIF1937 Retro Stereoanlage UKW,CD,Kassette,Plattenspieler,USB, Echtholzgehäuse,Aufnahmefunktion,Inkl. Fernbedienung 2 x 20 W Holz

Reflexion HIF1937 Retro-Stereoanlage im Echtholzgehäuse mit UKW, CD, Kassette, Plattenspieler, USB, Aufnahmefunktion, inkl. Fernbedienung

Retro HiFi Anlage mit Echtholzgehäuse
Halbautomatischer Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten: 33/45/78 Umdreh./Min.
UKW/MW-Stereoradio
Kassettenwiedergabe mit Autostop
CD-Wiedergabe (CD, CD-R, CD-RW)
USB-Anschluss für MP3-Wiedergabe
Encoding-Funktion: Überspielen Sie Ihre Schallplatten/Kassetten/CD‘s in das MP3-Format auf USB
Fernbedienung im Lieferumfang
Abmessungen: 405 x 280 x 340 mm / Gewicht 7,25 kg

Moderne Technik im nostalgischen Design Schallplatten, Kassetten, CDs oder MP3 – mit der REFLEXION HiFi-Anlage haben Sie alle Möglichkeiten Musik zu genießen. Im Retro-Echtholzgehäuse der HiFi-Anlage steckt moderne Technik. Digitalisieren Sie Ihre Musik mit der praktischen Encoding-Funktion in das MP3-Format auf USB. Die HiFi-Anlage verfügt zudem über eine Programmier-Funktion

Technische Daten:
Ausgangsleistung (LOV): 2 x 20 W · Funktionen (HiFi): UKW,CD,Kassette,Plattenspieler,USB · Gewicht: 7.25 kg · Herstellerfarbe: Holz · HiFi-Besonderheiten: Echtholzgehäuse,Aufnahmefunktion,Inkl. Fernbedienung · Produktabmessung, Breite: 405 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Tiefe: 340 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Unterstützte Wiedergabeformate: CD, CD-R, CD-RW, MP3,WAV

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Fernbedienung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 405 x 280 x 340 mm
Herstellerfarbe:
Holz
Produktabmessung, Tiefe:
340 mm
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
405 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD|ツ| CD-R|ツ| CD-RW|ツ| MP3 | WAV
Marke:
Reflexion
Farbe:
braun
HiFi-Besonderheiten:
Echtholzgehäuse | Aufnahmefunktion | Inkl. Fernbedienung
Funktionen (HiFi):
UKW | CD | Kassette | Plattenspieler | USB
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Ausgangsleistung (LOV):
2 x 20 W
Gewicht:
7.25 kg
Produkt-Art:
Retro Stereoanlage
Weitere Suchbegriffe: Stereoanlage, Plattenspieler, Schallplattenspieler, Radio, reflexion radio, hifi-anlagen, Reflexion, HIF1937, Kompaktanlage, Hifi Anlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,97*
€ 204,29*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 166,69*
€ 204,30*
€ 3,50*
ab € 181,18*
€ 216,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.