Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc LH102V2 Induktionsschleife für Hörgeräte kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233902-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     LH102V2_BLK_I
EAN/GTIN:
     3521350009071
Suchbegriffe:
03521350009071
Geemarc
LH102V2_BLK_I
LH102V2
Geemarc LH102V2 Induktionsschleife für Hörgeräte kompatibel

Geemarc LH102V2 Induktionsschleife

- Mobiles Ringschleifensystem mit möglicher Festinstallation - LED Anzeige für Magnetfeldstärke - Integriertes Mikrofon - Einstellbare Lautstärke im externen Hörer
- 3.5 mm Audioeingang für Audiozubehör (TV, MP3, Computer, usw) - Auflade-LED Anzeige - An-/Aus-Schalter
- Einstellung des Eingangspegels (Mikro und Audio) - Einstellung der Magnetfeldstärke - Tonstärke einstellbar - In einer Transportbox geliefert
- Externes Standmikrofon( 3.5mm Jack-Klinkenstecker und Kabel von 1,8m) - Externer Hörer mit Hörgeräte kompatibel und seinem Träger - Wieder aufladbare Batterie Ni-Mh 1.2V 600mA
- Stromnetzstecker 230VAC- 15VDC - Abnehmbarer Halter für die Aufstellung auf einem Schreibtisch - Offizielles Piktogramm : das blaue „geschlitzte“ Ohr für die Beschilderung
- Akkudauer : min. 5 bis 8 Stunden im Dauereinsatz, min. 1,5 bis 2 Tage im Standby-Modus - 4 Monate wenn ausgeschaltet
- Stromnetzstecker (UK, Europa oder US) - Gewicht : 750 g - L x H x T in cm = 25 x 22 x 7

Die LH102 V2 ist eine mobile Induktionsspule, es kann in allen öffentlichen oder beruflichen Gebäuden im Einsatz gebracht werden. Es wendet sich an allen schwerhörigen Personen, mit oder ohne Hörgeräte.
Für die Hörgeräteträger erzeugt es ein elektromagnetisches Feld, das von dem Hörgerät in T-Stellung (induktiv) empfangen wird. Für die Nicht-Hörgeräteträger ermöglicht der Zusatzhörer eine lautverstärkte Unterhaltung. Sehr praktisch für Serviceschalter! Geprüft zur Einhaltung der Norm EN60118-4.

Technische Daten:
Hörgerätekompatibel: Ja · Telefon-Besonderheiten: für Hörgeräte kompatibel · Weitere technische Daten: - Mobiles Ringschleifensystem mit möglicher Festinstallation - LED Anzeige für Magnetfeldstärke - Integriertes Mikrofon - Einstellbare Lautstärke im externen Hörer
- 3.5 mm Audioeingang für Audiozubehör (TV, MP3, Computer, usw) - Auflade-LED Anzeige - An-/Aus-Schalter
- Einstellung des Eingangspegels (Mikro und Audio) - Einstellung der Magnetfeldstärke - Tonstärke einstellbar - In einer Transportbox geliefert

INKLUSIVE ZUBEHÖR
- Externes Standmikrofon( 3.5mm Jack-Klinkenstecker und Kabel von 1,8m) - Externer Hörer mit Hörgeräte kompatibel und seinem Träger - Wieder aufladbare Batterie Ni-Mh 1.2V 600mA
- Stromnetzstecker 230VAC- 15VDC - Abnehmbarer Halter für die Aufstellung auf einem Schreibtisch - Offizielles Piktogramm : das blaue „geschlitzte“ Ohr für die Beschilderung

TECHNISCHE DETAILS
- Akkudauer : min. 5 bis 8 Stunden im Dauereinsatz, min. 1,5 bis 2 Tage im Standby-Modus - 4 Monate wenn ausgeschaltet
- Stromnetzstecker (UK, Europa oder US) - Gewicht : 750 g - L x H x T in cm = 25 x 22 x 7

Lieferumfang:
1 LH102 V2,1 Stecker,1 Akku,1 Bedienungsanleitung,Stickers

Hinweis:
Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Hörgerätekompatibel:
Ja
Marke:
Geemarc
Telefon-Besonderheiten:
für Hörgeräte kompatibel
Produkt-Art:
Induktionsschleife
Weitere Suchbegriffe: Festnetz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 191,70*
€ 198,13*
Frei Haus
ab € 171,55*
€ 198,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.