| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A220752 Herst.-Nr.: LH102V2_BLK_I EAN/GTIN: 3521350009071 |
| |
|
| | |
| Die LH102 V2 ist eine mobile Induktionsspule, es kann in allen öffentlichen oder beruflichen Gebäuden im Einsatz gebracht werden. Es wendet sich an allen schwerhörigen Personen, mit oder ohne Hörgeräte. Für die Hörgeräteträger erzeugt es ein elektromagnetisches Feld, das von dem Hörgerät in T-Stellung (induktiv) empfangen wird. Für die Nicht-Hörgeräteträger ermöglicht der Zusatzhörer eine lautverstärkte Unterhaltung. Sehr praktisch für Serviceschalter! Geprüft zur Einhaltung der Norm EN60118-4. Features: - Mobiles Ringschleifensystem mit möglicher Festinstallation - LED Anzeige für Magnetfeldstärke - Integriertes Mikrofon - Einstellbare Lautstärke im externen Hörer - 3.5 mm Audioeingang für Audiozubehör (TV, MP3, Computer, usw) - Auflade-LED Anzeige - An-/Aus-Schalter - Einstellung des Eingangspegels (Mikro und Audio) - Einstellung der Magnetfeldstärke - Tonstärke einstellbar - In einer Transportbox geliefert - Externes Standmikrofon( 3.5mm Jack-Klinkenstecker und Kabel von 1,8m) - Externer Hörer mit Hörgeräte kompatibel und seinem Träger - Wieder aufladbare Batterie Ni-Mh 1.2V 600mA - Stromnetzstecker 230VAC- 15VDC - Abnehmbarer Halter für die Aufstellung auf einem Schreibtisch - Offizielles Piktogramm : das blaue „geschlitzte“ Ohr für die Beschilderung - Akkudauer : min. 5 bis 8 Stunden im Dauereinsatz, min. 1,5 bis 2 Tage im Standby-Modus - 4 Monate wenn ausgeschaltet - Stromnetzstecker (UK, Europa oder US) - Gewicht : 750 g - L x H x T in cm Lieferumfang: 1 LH102 V2 + 1 Stecker + 1 Akku + 1 Bedienungsanleitung + Stickers Hinweise: Wie laut ist was?
0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster 20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren 40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke 60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs 80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen 100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek Weitere Informationen: | | Hörgerätekompatibel: | Ja | Besonderheiten: | für Hörgeräte kompatibel | Produkt-Art: | Induktionsschleife |
|
| | |
| | | |
| |