Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6EP4438-7FB00-3DX0 Selektivitätsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2234380-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP44387FB003DX0
EAN/GTIN:
     4025515155270
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Siemens 6EP4438-7FB00-3DX0 Selektivitätsmodul

Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit Summenmeldekonta...

Wahlweise acht oder vier Verbraucherabzweige pro Modul
Sicheres Erkennen von Überlast oder Kurzschluss im 24-V-Kreis
Diagnose über Summenmeldekontakt oder Einzelkanalmeldung
Sequentielles Zuschalten der Abzweige zur Reduzierung des Einschaltstroms möglich
Zuverlässiges Abschalten im Überlastfall, unabhängig von Leitungslängen und -querschnitten
Auswertung über kostenlose SIMATIC S7-Funktionsbausteine für Module mit Einzelkanalmeldung
Varianten mit variabel einstellbarem Ansprechschwellwert von 0,5 bis 3 A, 2 bis 10 A oder 3 bis 10 A

SITOP SEL1200 Selektivitaetsmodul 8-kanalig schaltende Charakteristik Eingang: DC 24 V/60 A Ausgang: DC 24 V/8 x 10 A Schwellwert einstellbar 2-10 A mit Monitoringschnittstelle *EX-Zulassung nicht mehr Das Selektivitätsmodul SITOP SEL1200 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen. Überlast und Kurzschluss in einem oder mehreren Abzweigen werden zuverlässig erkannt. Kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch hohen Einschaltstrom, lässt die Elektronik zu, Abzweige mit längerer Überlast schaltet sie stromlos. Dies wird selbst auf hochohmigen Leitungen und bei schleichenden Kurzschlüssen sichergestellt. Die intakten Abzweige werden versorgt und dadurch Stillstandszeiten der Anlage minimiert. Die Signalisierung des fehlerhaften Abzweiges erfolgt über LEDs am Gerät sowie über Summenmeldekontakt oder Diagnosemonitor. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Befestigungsart: auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar

Weitere Informationen:
Marke:
Siemens
Typ (Hersteller-Typ):
6EP4438-7FB00-3DX0
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-18-02
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001440
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Selektivitätsmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: din netzteil, 04025515155270, Siemens, 6EP44387FB003DX0, 6EP4438-7FB00-3DX0, SEL1200
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,46*
€ 151,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,63*
€ 152,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,91*
€ 155,59*
Frei Haus
ab € 135,63*
€ 157,66*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 152,83*
€ 176,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP33347SC003AX0
ab € 201,60*
Zubehör
Siemens
6EP33347SB003AX0
ab € 136,21*
Zubehör
Siemens
6EP33367SC003AX0
ab € 331,19*
Zubehör
Siemens
6EP33367SB003AX0
ab € 190,41*
Zubehör
Siemens
6EP33337LB000AX0
ab € 101,73*
Zubehör
Siemens
6EP33337SB000AX0
ab € 89,31*
Zubehör
Siemens
6EP34347SB003AX0
ab € 153,09*
Zubehör
Siemens
6EP34367SB003AX0
ab € 169,19*
Zubehör
Siemens
6EP34377SB003AX0
ab € 285,72*
Zubehör
Siemens
6EP34337SB000AX0
ab € 128,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.