Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Netzteil
>
Artikel
Siemens 6EP4438-7FB00-3DX0 Selektivitätsmodul
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-A212672
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6EP44387FB003DX0
EAN/GTIN:
4025515155270
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
SITOP SEL1200 Selektivitaetsmodul 8-kanalig schaltende Charakteristik Eingang: DC 24 V/60 A Ausgang: DC 24 V/8 x 10 A Schwellwert einstellbar 2-10 A mit Monitoringschnittstelle *EX-Zulassung nicht mehr Das Selektivitätsmodul SITOP SEL1200 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen. Überlast und Kurzschluss in einem oder mehreren Abzweigen werden zuverlässig erkannt. Kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch hohen Einschaltstrom, lässt die Elektronik zu, Abzweige mit längerer Überlast schaltet sie stromlos. Dies wird selbst auf hochohmigen Leitungen und bei schleichenden Kurzschlüssen sichergestellt. Die intakten Abzweige werden versorgt und dadurch Stillstandszeiten der Anlage minimiert. Die Signalisierung des fehlerhaften Abzweiges erfolgt über LEDs am Gerät sowie über Summenmeldekontakt oder Diagnosemonitor. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Features:
Wahlweise acht oder vier Verbraucherabzweige pro Modul
Sicheres Erkennen von Überlast oder Kurzschluss im 24-V-Kreis
Diagnose über Summenmeldekontakt oder Einzelkanalmeldung
Sequentielles Zuschalten der Abzweige zur Reduzierung des Einschaltstroms möglich
Zuverlässiges Abschalten im Überlastfall, unabhängig von Leitungslängen und -querschnitten
Auswertung über kostenlose SIMATIC S7-Funktionsbausteine für Module mit Einzelkanalmeldung
Varianten mit variabel einstellbarem Ansprechschwellwert von 0,5 bis 3 A, 2 bis 10 A oder 3 bis 10 A
Weitere Informationen:
Typ:
6EP4438-7FB00-3DX0
Produkt-Art:
Selektivitätsmodul
... >
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe:
hutschienen netzteil siemens
,
din netzteil
,
Siemens
,
6EP4438-7FB00-3DX0
,
SEL1200
,
Selektivitätsmodul
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,78*
€ 151,78*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,58*
€ 152,37*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,68*
€ 155,83*
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,98*
€ 157,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,54*
€ 157,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/10 A
Siemens
6EP33347SC003AX0
ab € 202,02*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/10 A
Siemens
6EP33347SB003AX0
ab € 135,67*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/20 A
Siemens
6EP33367SC003AX0
ab € 331,02*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/20 A
Siemens
6EP33367SB003AX0
ab € 185,22*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/3,7 A
Siemens
6EP33337LB000AX0
ab € 99,80*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/5 A
Siemens
6EP33337SB000AX0
ab € 89,27*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/10 A
Siemens
6EP34347SB003AX0
ab € 151,19*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/20 A
Siemens
6EP34367SB003AX0
ab € 172,81*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/40 A
Siemens
6EP34377SB003AX0
ab € 285,53*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/5 A
Siemens
6EP34337SB000AX0
ab € 128,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen