Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2236893-BP Herst.-Nr.: 590 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adafruit 590 Platine (unbestückt) 3 St.
Perma-Proto-Steckbrett Normalgröße 3er
3er-Set
Das Steckbrett hat das gleiche Grund-Layout wie das Steckbrett in der Standardgröße, jedoch mit 60 anstatt 63 Reihen. Die Oberseite hat einen weißen Siebdruck und die gleichen bekannten Markierungen, was die Übertragung von Komponenten einfacher macht. Es besitzt das 5-Kontakt-Loch-Design, mit 4 Reihen für die Spannungsversorgung an den Seiten. Die Kontaktlöcher haben einen Durchmesser von 1,2 mm, sodass auch Teile mit größerem Durchmesser passen. Alle Kontaktflächen sind vergoldet, damit diese nicht oxidieren können. Zudem hat die Platine 3 Befestigungslöcher zu Montagezwecken.
Technische Daten: Serie (Entwicklungs-Kits): Perma-Proto · Tool-Typ: Lochrasterplatine · Weitere technische Daten: Abm. (LxBxH) 158 x 51 x 1.7 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Marke: | Adafruit | Serie (Entwicklungs-Kits): | Perma-Proto | Tool-Typ: | Lochrasterplatine | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Eurocard, Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, adafruit industries platine, eurocard, Adafruit, 590, Perma-Proto 590, 1528-1081-ND |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,80* | € 49,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,38* | € 49,15* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,02* | € 96,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 11,79334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|