Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Elektronik LCD-Display 16 x 2 Pixel (B x H x T) 80 x 36 x 6.6 mm DEM16213SYH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238810-BP
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM16213SYH
EAN/GTIN:
     4021087055765
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Elektronik LCD-Display 16 x 2 Pixel (B x H x T) 80 x 36 x 6.6 mm DEM16213SYH

Display Electronic STN 16x2 schw./gelb refl.

kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C

Ausstattung:
kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C

Technische Daten:
Ausführung (Display): STN,Punktmatrix · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betriebsspannung: 5 V/DC · Controller-Typ (Details): HD44780-Compatible · Display-Auflösung: 16 x 2 Pixel · Leuchtfläche (Breite): 63.5 mm · Leuchtfläche (Höhe): 13.8 mm · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Tiefe: 6.6 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DEM16213SYH · Zeichenformat: 16 x 2 · Zifferhöhe: 4.35 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 36 x 6.6 mm
Produktabmessung, Tiefe:
6.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Display-Auflösung:
16 x 2 Pixel
Marke:
Display Elektronik
Zeichenformat:
16 x 2
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Ausführung (Display):
STN | Punktmatrix
Zifferhöhe:
4.35 mm
Leuchtfläche (Höhe):
13.8 mm
Leuchtfläche (Breite):
63.5 mm
Betriebsspannung:
5 V/DC
Typ:
DEM16213SYH
Controller-Typ (Details):
HD44780-Compatible
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Display Elektronik, DEM16213SYH, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 10,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,39*
€ 4,00*
ab € 10,49*
€ 19,39*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 22,70*
€ 31,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.