Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-D33 Kohlendioxid-Melder netzbetrieben detektiert Kohlendioxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239485-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300257
EAN/GTIN:
     4044764004139
Suchbegriffe:
Gasmelder
Gaswarngerät
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Schabus GX-D33 Gasmelder netzbetrieben detektiert Kohlendioxid

Gaswarngerät GX-D33 für CO2 Wassersprudler

Das Warngerät GX-D33 detektiert erhöhte CO2-Belastungen aus defekten technischen Anlagen in Innenräumen, ignoriert jedoch weitgehend erhöhte CO2-Konzentrationen in schlechter Raumluft. Überwachung von Kühlräumen , Getränkeschankanlagen, Teeküchen mit Wassersprudlern

1400 ppm CO2 in Räumen wird als "sehr schlechte Luft" bezeichnet, die MAK liegt in Deutschland bei 5000 ppm. Der GX-D33 warnt erst weit darüber. So wird bei Defekten an technischen CO2-Anlagen, die unter Druck stehen, sofort Alarm ausgelöst, jedoch bei belasteten Räumen mit vielen Menschen (z. B. Großraumbüros) die erhöhten Werte zuverlässig ignoriert.

Auch Belastungen in Trockeneislagern werden durch den GX-D33 bei mangelnder Ablüftung mit einem lauten Alarmton gemeldet.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 230 (+/-10%) V AC / 50-60 Hz · Leistungsaufnahme: ca. 3 W · Schutzart: IP20 · Schalldruck Summer: 90 dB (Abstand 10 cm) · Sensortyp: NDIR · Auslösekonzentration CO2: ca. 2,5 - 3,0%vol. · Funktionsbereich Sensor: 0 Grad / +40 Grad · Lebensdauer Sensor: bis ca. 10 Jahre · detektiert: Kohlendioxid

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 118 x 44 mm
detektiert:
Kohlendioxid
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Schabus
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Produkt-Art:
Kohlendioxid-Melder
Weitere Suchbegriffe: schabus gasmelder, gasmelder, gaswarngerät co2, Schabus, 300257, GX-D33, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,50*
€ 169,30*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 136,35*
€ 169,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 170,95*
€ 180,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.