Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 165 iS PZ/S # 1 + 2 Elektriker, VDE, Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 2teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2240062-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006470001
EAN/GTIN:
     4013288214317
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Wera 165 iS PZ/S # 1 + 2 Elektriker,VDE,Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 2teilig

165 iS PZ/S # 1 + 2 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Mit reduziertem Klingendurchmesser

Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
Mit reduziertem Klingendurchmesser; Kombinationsprofil Pozidriv / Schlitz
Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Kombinationsprofil Schlitz und Pozidriv*, vor allem zur Verwendung bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker,VDE,Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 240 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2teilig

Lieferumfang:
1 + 2 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100,2x 165 iS PZ/S VDE-isolierte Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz)

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2teilig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker | VDE | Elektronik- u. Feinmechanik
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,73*
€ 8,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,69*
€ 28,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,71*
€ 28,22*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 28,26*
Lager 102
66
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 35,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.