Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2240082-BP Herst.-Nr.: 05023373001 EAN/GTIN: 4013288208279 |
| |
|
| | |
| Wera 467 TORX® HF Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 20 Klingenlänge: 100 mm 1 St.
467 TORX® HF Quergriff-Schraubendreher mit Haltefunktion
Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Mit Haltefunktion zum sicheren Halt der TORX®-Schraube auf dem Werkzeug. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.
Technische Daten: Größe (Schraubendreher): T 20 · Klingenlänge: 100 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: T-Griff,Mehrkomponentengriff
Lieferumfang: 467 TORX® HF Quergriff-Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 20 x 100 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Wera | Schraubendreher-Besonderheiten: | T-Griff | Mehrkomponentengriff | Größe (Schraubendreher): | T 20 | Klingenlänge: | 100 mm | Produkt-Art: | Torx-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Quergriff, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, quergriff, innensechskant-schraubendreher wera, 04013288208279, Wera, 05023373001, 467 TORX® HF |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,27* | € 7,09* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,54* | € 7,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,59* | € 7,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,71* | € 7,86* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,52* | € 11,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|