Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 355 PZ Stubby 05008855001 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 3 Klingenlänge: 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2240096-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008855001
EAN/GTIN:
     4013288212214
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Wera 355 PZ Stubby 05008855001 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 3 Klingenlänge: 25 mm

355 PZ Kreuzschlitz Stubby/Vergaserschraubendreher

Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
Klingen mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Gewicht: 41 g · Größe (Schraubendreher): PZ 3 · Klingenlänge: 25 mm

Weitere Informationen:
Größe (Schraubendreher):
PZ 3
Klingenlänge:
25 mm
Gewicht:
41 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 4,77*
6 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 3,92*
€ 5,31*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 3,95*
€ 5,37*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 3,98*
€ 5,53*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.