Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2240109-BP Herst.-Nr.: 05008900001 EAN/GTIN: 4013288214218 |
| |
|
| | |
| Wera 300/7 Mix 1 Elektriker,Werkstatt Schraubendreher-Set 7teilig
300/7 Mix 1 Schraubendreher-Satz
Lasertip-Schraubendreher mit langer Klinge Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten Kurze kompakte Stubby Schraubendreher für Arbeiten in engen Bauräumen
Anwendungsgerechte Mischung aus Werkstattschraubendrehern mit normal langer Klinge und besonders kleinen Stubby Schraubendrehern mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. 5 Lasertip-Schraubendreher mit langer Klinge, 2 Stubby Schraubendreher mit kurzer Klinge Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Pozidriv Ausführung: 7-teilig im Karton + Rack
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker,Werkstatt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig
Lieferumfang: 2x 350 PH Kreuzschlitz Stubby/Vergaserschraubendreher: PH 1x25, PH 2x25,2x 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80, PH 2x100,1x 334 Schlitz-Schraubendreher – Werkstattklinge, 1,2 x 6,5 x 150 mm,2x 335 Schlitz-Schraubendreher – Elektrikerklinge: 0.5x3.0x80, 1.0x5.5x125,1x Rack für Kraftform Schraubendreher, 190 x 50 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Wera | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 7teilig | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Elektriker | Werkstatt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wera schraubendrehersatz 7tlg, phillips-esd-schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz wera, Wera, 05008900001, 300/7 Mix 1, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,51* | € 42,37* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,25* | € 42,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,93* | € 43,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,20* | € 45,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,54* | € 47,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|