Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 454 HF Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (metrisch): 6 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2240170-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023346001
EAN/GTIN:
     4013288207951
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Wera 454 HF Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (metrisch): 6 mm Klingenlänge: 100 mm

454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion

Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels
Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten

Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Mit Haltefunktion zum sicheren Halt der Innensechskant-Schraube auf dem Werkzeug. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

Technische Daten:
Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingenlänge: 100 mm · Schlüsselweite (metrisch): 6 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: T-Griff,Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, 6 x 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Schraubendreher-Besonderheiten:
T-Griff | Mehrkomponentengriff
Klingenlänge:
100 mm
Schlüsselweite (metrisch):
6 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Quergriff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, sechskant-steckschlüssel t-griff, quergriff, steckschlüssel-schraubendreher wera, 04013288207951, Wera, 05023346001, 454 HF, Innen-Sechskant-Schraubendreher
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 6,63*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 6,67*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 5,10*
€ 6,96*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 7,05*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.