Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2240185-BP Herst.-Nr.: 05023451001 EAN/GTIN: 4013288214836 |
| |
|
| | |
| Wera 454/10 HF Set Imperial 1 Sechskantschlüssel-Set 1 St.
454/10 HF Set Imperial 1 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, zöllig
Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Mit Haltefunktion zum sicheren Halt der Innensechskant-Schraube auf dem Werkzeug. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.
Lieferumfang: 2x 454 Imperial Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus, zöllig: 3/32x150, 7/64x150,8x 454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, zöllig: 1/8x150, 9/64x150, 5/32"x150, 3/16"x150, 7/32"x150, 1/4x150, 5/16x150, 3/8"x150,2x Rack für Kraftform Schraubendreher, 190 x 50 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Wera | Produkt-Art: | Sechskantschlüssel-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, inbusschlüsselsatz wera, modul werkzeuge, 04013288214836, Wera, 05023451001, 454/10 HF Set Imperial 1, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 58,09* | € 63,51* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 55,79* | € 67,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 57,63* | € 69,76* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,10* | € 72,55* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 76,77* | € 92,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|