Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change GE-CM 18/33 Li-Solo Akku Rasenmäher ohne Akku Schnittbreite (max.) 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2240283-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3413266
EAN/GTIN:
     4006825647686
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Einhell Power X-Change GE-CM 18/33 Li-Solo Akku Rasenmäher ohne Akku Schnittbreite (max.) 33 cm

Akku-Rasenmäher GE-CM 18/33 Li-Solo

Schnittbreite 33 cm
Schnitthöhenverstellung 5 Stufen, 25-65 mm, Zentral
Fangbehältervolumen 30 L
Raddurchmesser vorne 150 mm
Raddurchmesser hinten 180 mm

Der Akku-Rasenmäher GE-CM 18/33 Li-Solo ist ein Mitglied der flexiblen und leistungsstarken Power X-Change-Familie und wird empfohlen bis zu einer Fläche von 200 m², je nach Stärke des Akkus. Angetrieben wird der Akku-Mäher durch einen Einhell Brushless Motor, einen bürstenlosen Elektromotor mit längerer Laufzeit und Lebensdauer als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Der Highwheeler mit großen, rasenschonenden Rädern verfügt über eine 5-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung, einen 2-fach höhenverstellbaren Führungsholm für die bequeme Bedienung und einen großzügig bemessenen Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Der Mäher ist mit einem hochwertigen, schlagzähen Kunststoffgehäuse und mit einem klappbaren Führungsholm ausgerüstet, mit dem der Mäher platzsparend verstaut werden kann. Mit dem integrierten Tragegriff lässt sich der Mäher einfach transportieren. Der Akku-Mäher wird mit einem 18 Volt-Akku der anwenderfreundlichen Systemreihe betrieben. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
Bürstenloser Motor
Mehr Power und längere Laufzeit
5stufige zentrale Schnitthöhenverstellung (25 - 65 mm)
Klappbarer Führungsholm zur platzsparenden Aufbewahrung
2fach höhenverstellbarer Führungsholm
Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 10.1 kg · Motor-Typ: Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor · Schnittbreite (max.): 33 cm · Schnitthöhe (Details): 25 - 65 mm · Schnitthöhenverstellung: 5 x · Volumen Auffangbehälter: 30 l

Lieferumfang:
1x Akku-Rasenmäher GE-CM 18/33 Li-Solo
1x Grasfangsack

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Schnitthöhenverstellung:
5 x
Marke:
Einhell
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Schnittbreite (max.):
33 cm
Volumen Auffangbehälter:
30 l
Schnitthöhe (Details):
25 - 65 mm
Motor-Typ:
Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
10.1 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Rasenmäher
Weitere Suchbegriffe: einhell akku-rasenmäher, akku mäher, Einhell, 3413266, Power X-Change GE-CM 18/33 Li-Solo, maeher, mäher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 109,77*
€ 140,05*
Frei Haus
ab € 123,29*
€ 156,39*
€ 6,90*
ab € 133,64*
€ 168,34*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 136,69*
€ 171,58*
€ 3,50*
ab € 146,80*
€ 182,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.