Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dnt Grabstar AV Video Grabber HD-Aufzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247546-BP
Hersteller:
     DNT
Herst.-Nr.:
     DNT000010
EAN/GTIN:
     4260631250106
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
dnt Grabstar AV Video Grabber HD-Aufzeichnung

dnt Video-Digitalisierer Grabstar AV

Geeignet für Videorecorder (VHS, Video 8, Betamax), Camcorder, Kamera und viele weitere analoge Quellen
Speichert Aufnahmen direkt auf SD/SDHC-Speicherkarte, USB-Stick oder externe USB-Festplatte
Integrierter 8,9 cm Kontrollbildschirm (Farbdisplay) und Lautsprecher
HDMI-Ausgang für Wiedergabe auf TV
Unterstützte Formate: FAT32, NTFS, exFAT
Unterstützte Auflösungen: 720 x 576p, 720 x 480p , 640 x 480p

Geeignet für die Aufnahme/Archivierung von nahezu alle analogen Video-Quellen
Mit dem Grabstar AV konvertieren Sie komfortabel analoge Video-Aufnahmen von Familienfeiern, Jubiläen, Urlauben und anderen Ereignissen in das digitale MP4-Format.

Ausstattung:
Großes 8,9-cm-Farbdisplay zur Kontrolle und Wiedergabe · Integrierter Videoplayer: Aufnahme via HDMI auf TV übertragen · RCA-Steckverbinder (Cinch) und S-Video-Eingang mit getrennter Y/C-Signalübertragung (Luminanz/Chrominanz) · Integrierter Gerätelautsprecher für Tonwiedergabe · Auto-Stopp-Aufnahme: 60/90/120/150 min · Betrieb via mitgeliefertem USB-Steckernetzteil (5 VDC/1 A) · Typ: Video-Digitalisierer (analog) · Farbdisplay: Ja, 3,5" (8,9 cm) · Videonorm: PAL, NTSC · Auflösung: 720x576i@50, 720x480p@60 · Aufnahmeformat: MP4 (H.264) · Aufnahmegröße: Bis zu 150 MB/min · Anschlüsse: 1x FBAS/RCA (3x Cinch), 1x S-Video, 1x HDMI-out, 1x Micro-USB, 1x USB, 1x SD/SDHC-Slot · Integrierter Lautsprecher: Ja, 1-W-RMS · Unterstützte Speicherarten: SD/SDHC-Speicherkarte/USB-Stick (bis zu 128 GB), USB-Festplatte (bis zu 4 TB) · Unterstützte File-Systeme: FAT32/NTFS (max. 4 GB/File), exFAT · Versorgungsspannung: 5 VDC/1 A · Akku-Betrieb: Nein · Software-Updates: Ja, via USB oder SD-/SDHC-Speicherkarte · Abmessungen (B x H x T): 160 x 75 x 25 mm · Gewicht: 156 g · Besonderheiten: Digitalisiert diverse analoge Videoquellen, digitalisiert direkt auf SD/SDHC-Karten oder · USB-Speichermedien, Kontrollbildschirm (Farbdisplay), einfache Inbetriebnahme · (Plug & Play), S-Video-Eingang mit getrennter Luminanz/Chrominanz-Übertragung.

Technische Daten:
Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1 · Aufnahme-Formate (Details): MP4 (H.264) · Bauform (Video-Schnitt): extern · Gewicht: 156 g · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB,SD,SDHC,HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Cinch (Video),S-Video (Hosiden) · Videoschnitt-Besonderheiten: HD-Aufzeichnung · unterstütze Auflösungen: 720p,480p,576i

Lieferumfang:
USB-Steckernetzteil,Micro-USB-Ladekabel,A/V-Kabel,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Bitte überprüfen Sie stets, ob Sie die aktuellste Firmware-Version verwenden.
Im Gerätemenü des Grabstar AV können Sie Ihre aktuelle Firmware-Version
einsehen. Die aktuellste Geräte-Firmware finden Sie auf der Hersteller-Webseite.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 160 x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
dnt
Bauform (Video-Schnitt):
extern
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Cinch (Video) | S-Video (Hosiden)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB | SD | SDHC | HDMI®
unterstütze Auflösungen:
720p | 480p | 576i
Videoschnitt-Besonderheiten:
HD-Aufzeichnung
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Aufnahme-Formate (Details):
MP4 (H.264)
Gewicht:
156 g
Produkt-Art:
Video Grabber
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, usb video grabber, video capturecard, dnt, DNT000010, Grabstar AV, videokonverter, video konverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 77,30*
€ 101,10*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 117,76*
Frei Haus
ab € 91,38*
€ 121,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.