| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2248363-BP Herst.-Nr.: 4-567 EAN/GTIN: 4250838528375 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 4-567 Bit-Adapter (5/32) Verlängerung 60mm
Bit-Adapter (5/32) Verlängerung 60mm
Aufnahme SW 4mm, Länge 25 mm Schaft 6-kt Klinge 35 mm Material Stahl-Aluminium-Kombination eloxiert perfekt kombinierbar mit Drehmoment-Adapter-Set (Artikel 4-970-KSB) passendes Zubehör: Schraubendreher-Griff 4-106 (Griff ESD 6-340-1) oder Drehmoment-Schraubendreher 4-563
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bernstein Tools for Electronics | Produkt-Art: | Bitverlängerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bernstein Tools for Electronics, 4-567, Maschinen-bithalter, Bithalter, Bit-Halter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,92* | € 1,36* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,96* | € 1,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,97* | € 1,52* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,11* | € 1,65* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,22* | € 1,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|