Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Ablage (L x B x H) 450 x 300 x 15 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2248474-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6745422
EAN/GTIN:
     4064161037318
Suchbegriffe:
Lötmatte
Silikon-Lötmatte
silikon lötmatte
TOOLCRAFT Ablage (L x B x H) 450 x 300 x 15 mm

Temperaturbeständige Ablage

Hervorragende Wärmeschutzeigenschaften
Temperaturfest bis 500 °C
Der Lötkolben kann direkt auf die Unterlage abgelegt werden.
Magnetische Unterteilungen für Kleinteile

Die Matte hat eine hervorragende Wärmeschutzleistung.
Die Temperaturbeständige Ablage für die Arbeitsfläche kann einer hohen Temperatur von bis zu 500 °C standhalten, um diese vor Verbrennungen und Zerstörung zu schützen.
Dadurch kann auch direkt auf der Ablage gelötet werden.
Magnetisches Fach, damit keine Kleinteile verloren gehen

Technische Daten:
Gewicht: 600 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 450 mm · Temperaturbereich (Details): 0-500 °C · Weitere technische Daten: Material: Silikon

Lieferumfang:
1x Lötunterlage

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 450 x 300 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Temperaturbereich (Details):
0-500 °C
Gewicht:
600 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Ablage
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-6745422, Lötunterlage, Unterlage Löten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,23*
€ 22,62*
Lager 102
1139
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,63*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 34,87*
€ 47,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,63*
€ 26,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,32*
€ 25,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.