Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Ablage (L x B x H) 450 x 300 x 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A161412
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6745422
EAN/GTIN:
     4064161037318
Suchbegriffe:
Lötmatte
Silikon-Lötmatte
silikon lötmatte
Die Matte hat eine hervorragende Wärmeschutzleistung.
Die Temperaturbeständige Ablage für die Arbeitsfläche kann einer hohen Temperatur von bis zu 500 °C standhalten, um diese vor Verbrennungen und Zerstörung zu schützen.
Dadurch kann auch direkt auf der Ablage gelötet werden.
Magnetisches Fach, damit keine Kleinteile verloren gehen
Features:
Hervorragende Wärmeschutzeigenschaften
Temperaturfest bis 500 °C
Der Lötkolben kann direkt auf die Unterlage abgelegt werden.
Magnetische Unterteilungen für Kleinteile
Lieferumfang:
1x Lötunterlage
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
450 mm
Breite:
300 mm
Gewicht:
600 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kategorie:
Ablage
Temperaturbereich:
0 - 500 °C
Produkt-Art:
Ablage
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, Lötunterlage, Unterlage Löten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,23*
€ 22,62*
1 Tag
1139
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,63*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 34,87*
€ 47,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,61*
€ 22,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.