Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well IRM-90-24 AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 24 V/DC 3.75 A 99 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2248477-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-90-24
EAN/GTIN:
     4021087069397
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Mean Well IRM-90-24 AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 24 V/DC 3.75 A 99 W

MEANWELL Schaltnetzteile Serie IRM-90 Encapsulated (On Board) Single Output Leistung: 90W

Ausgang 24 V/DC / 3.75 A
Leistung 99 W

Print

Ausstattung:
geschlossene Bauform · Universaleingang · Leiterplattenmontage · bis zu 100W Peak Power für 10 Sekunden · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3.75 A · Betriebstemperatur (max.): +80 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -30 °C · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC,431 V/DC · Eingangsspannung (min.): 80 V/AC,113 V/DC · Gewicht: 197 g · Leistung: 99 W · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 29.5 mm · Produktabmessung, Länge: 87 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 87 x 52 x 29.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
29.5 mm
Produktabmessung, Länge:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.75 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Print
Typ (Hersteller-Typ):
IRM-90-24
Wirkungsgrad (max):
93 %
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC | 431 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC | 113 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
+80 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-30 °C
Ausgangsstrom (max.):
3.75 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
99 W
Gewicht:
197 g
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein|ツ| geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, meanwell ac dc wandler, platinen netzteil, Mean Well, IRM-90-24, netzteilmodul, modulnetzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,92*
€ 23,89*
€ 8,95*
ab € 16,41*
€ 23,91*
€ 6,90*
ab € 17,65*
€ 27,93*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 19,46*
€ 28,20*
€ 5,95*
ab € 19,53*
€ 29,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.