Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler, Leiterplattenmontage 90W 24V 3.75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229943
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-90-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Wandler, Leiterplattenmontage, Typ=IRM-90-24, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=3.75 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=52 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=305 V, Eingangsspannung, min.=80 V, Höhe=29.5 mm, Länge=87 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1694280 h, Nennleistung=90 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=EN 62368-1 EN 55032 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55035 EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-4-11, Serien=IRM-90
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
193,100 g
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
193,1 g
Breite:
51 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, meanwell ac dc wandler, platinen netzteil, Wandler, Leiterplattenmontage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,07*
€ 25,47*
€ 8,95*
ab € 17,58*
€ 25,48*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,61*
€ 25,73*
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 27,97*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 31,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.