Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL200801 Kabelkanal 2000 mm 1 St.


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249142-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
SL200801 Kabelkanal 2000 mm 1 St.

Sockelleistenkanal-Unterteil 2 Kammern

Kanalhöhe 80 mm
Kanalbreite 20 mm
Werkstoff PVC

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur Systemtrennung von Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen.

Ausstattung:
Farbe schwarz
Länge 2000 mm
Anzahl der festen Trennwände 1
Kammeranzahl 2
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm² 5
Schutzfolie Nein
Zulassungen CE

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 20 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Hager
Produkt-Art:
Kabelkanal
UKCA-konform:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
2
€ 69,00*
ab € 4,13*
€ 6,19*
1 Tag
834
2
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 6,19*
1 Tag
106
2
€ 4,99*
ab € 4,15*
€ 6,22*
2
€ 5,46*
ab € 4,265*
€ 6,375*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 16,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,96*
€ 20,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,85*
€ 18,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,30*
€ 18,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,61*
€ 17,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,19*
€ 16,89
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 11,97*
€ 14,24
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL200802D1
ab € 13,91*
Zubehör
Hager
SL200803D1
ab € 4,75*
Zubehör
Hager
SL200803D2
ab € 4,74*
Zubehör
Hager
SL2008049016
ab € 2,60*
Zubehör
Hager
SL200806D5
ab € 4,65*
Zubehör
Hager
SL200803D3
ab € 4,74*
Zubehör
Hager
SL200803D4
ab € 4,74*
Zubehör
Hager
SL200806D3
ab € 4,64*
Zubehör
Hager
SL200806D4
ab € 4,71*
Zubehör
Hager
SL200806D6
ab € 4,64*
Zubehör
Tehalit
SL20080619016
ab € 2,74*
Zubehör
Hager
SL2008039016
ab € 2,66*
Zubehör
Hager
SL200804D3
ab € 4,64*
Zubehör
Hager
SL200804D2
ab € 4,63*
Zubehör
Hager
SL200804D5
ab € 4,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.