Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HA780025 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2000 x 25 x 80 mm 1 St. Lichtgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249220-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA780025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Hager HA780025 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2000 x 25 x 80 mm 1 St. Lichtgrau

Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 80x25mm lichtgrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.

Ausstattung:
Werkstoff: PC - ABS
Halogenfrei: ja
RAL Farbnummer: 7035
Lichter/innerer Querschnitt: 1485 mm²
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 56
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 40
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 78
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999
Zulassungen: EN50085-2-3

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 25 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Hager
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 02050005796567, Hager, HA780025, Kabelschacht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 11,31*
3 Tage
60
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,08*
€ 11,34*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 8,255*
€ 11,585*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 9,355*
€ 13,155*
Lager 102
10
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,07*
€ 30,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,75*
€ 36,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,99*
€ 35,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,41*
€ 33,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,53*
€ 31,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,70*
€ 30,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 25,50*
€ 30,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,07*
€ 26,26
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,73*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,54*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1424*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.