Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Lumocolor 313-9 BK-1 Permanentmarker Schwarz wasserfest: Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249445-BP
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     313-9 BK-1
EAN/GTIN:
     4007817069943
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Staedtler Lumocolor 313-9 BK-1 Permanentmarker Schwarz wasserfest: Ja

Staedtler Lumocolor 313-9 BK-1 wasserfest: Ja

Universalstift für fast alle Oberflächen
Für Overhead-Projektion geeignet
Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen
Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
Permanente, geruchsarme Tinte
Schwarz ist lichtbeständig
Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen
Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
Hohe Farbbrillanz
Linienbreite S - Superfein, ca. 0,4 mm
Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 17
Erhältlich in aufstellbarer STAEDTLER Box
Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik

Lumocolor Fotomarker.
Zum Beschriften von Fotos und Fotoalben.
Blisterpackung mit 1 Markierstift.
Plakative Auslobung der Spezialanwendung auf der Blisterkarte.
Tinte haftet auch auf glänzendem und beschichtetem Fotopapier. Superfeine S-Spitze erlaubt feine Linien.
Ideal zum Beschriften und dekorieren von Fotos und Fotoalben.
Inhalt:
Art.Nr.: 313-9 Menge: 1 ST

Ausstattung:
Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen · DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554) · Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug · Lichtbeständige Farbe · Permanente, geruchsarme Tinte · Strichbreite S - Superfein (ca. 0,4 mm).

Technische Daten:
Art der Verpackung (Office): Blister · Ausführung der Farbe: Schwarz · Ausführung der Griffzone: rund · Ausführung der Spitze: Rundspitze · Clip vorhanden: Ja · Druckmechanik vorhanden: Nein · Farbe des Schaftes: Schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Schreibfarbe: Schwarz · Spitze austauschbar: Nein · Strichstärke: 0.4 mm · Typbezeichnung der Strichstärke: S · dokumentenecht: Nein · kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: Ja · lichtbeständig gegeben: Ja · nachfüllbar: Ja · schnelltrocknend: Ja · wasserfest: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Staedtler
Clip vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Farbe:
schwarz
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Art der Verpackung (Office):
Blister
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
S
Ausführung der Farbe:
Schwarz
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe:
Schwarz
Strichstärke:
0.4 mm
Produkt-Art:
Permanentmarker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 1,95*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,32*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,26*
€ 2,33*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 3,82*
Lager 102
74
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.