Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Lumocolor 313-9 BK-1 Permanentmarker Schwarz wasserfest: Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A101132
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     313-9 BK-1
EAN/GTIN:
     4007817069943
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Lumocolor Fotomarker.
Zum Beschriften von Fotos und Fotoalben.
Blisterpackung mit 1 Markierstift.
Plakative Auslobung der Spezialanwendung auf der Blisterkarte.
Tinte haftet auch auf glänzendem und beschichtetem Fotopapier. Superfeine S-Spitze erlaubt feine Linien.
Ideal zum Beschriften und dekorieren von Fotos und Fotoalben.
Inhalt:
Art.Nr.: 313-9 Menge: 1 ST
Features:
Universalstift für fast alle Oberflächen
Für Overhead-Projektion geeignet
Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen
Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
Permanente, geruchsarme Tinte
Schwarz ist lichtbeständig
Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen
Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
Hohe Farbbrillanz
Linienbreite S - Superfein, ca. 0,4 mm
Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 17
Erhältlich in aufstellbarer STAEDTLER Box
Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schreibfarbe:
Schwarz
Art der Verpackung:
Blister
Ausführung der Griffzone:
rund
Strichstärke:
0.4 mm
wasserfest:
Ja
dokumentenecht:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung der Farbe:
Schwarz
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
S
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Permanentmarker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 1,95*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,32*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,26*
€ 2,33*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 3,82*
1 Tag
74
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.