Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell Industrial Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 24 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250378-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     MN2400
EAN/GTIN:
     4260390490355
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Duracell Procell Industrial Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 24 St.

Procell Industrial Micro (AAA)-Batterie

Zuverlässige, lang anhaltende Energie
Qalitativ hochwertige Zellkonstruktion
Temperaturbereich -20 bis +54 °C

Procell Industrie Alkaline-Batterien wurden für höchste Performance in Industrielösungen und Profi-Geräten entwickelt.
Der hochwertige Zellenaufbau der Alkaline-Batterien von Procell ermöglicht den sicheren Betrieb in einem Temperaturbereich von -20 bis zu +54 °C. Konstruktion, Sicherheit, Fertigung und Abnahme folgen den strengen Batterierichtlinien von Procell, die den Vorgaben von ANSI und IEC entsprechen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +54 °C

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
24 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Marke:
Duracell
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, duracell aaa batterien, aaa batterie, aaa batterie alkali, Duracell, MN2400, Procell Industrial, Industrie Batterien, Industrial
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 20,54*
Lager 102
68
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 20,55*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,92*
€ 51,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,56875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.